家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)204
仕上クロームメッキ
コード1035360200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
コード1035343200
自重(g)79
分野設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC
表面処理Ni
開き角度(度)(扉)110
推奨扉厚(mm)15~24
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様バネ入り
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)209
仕上クロームメッキ
コード1035362200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
欠品中
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様ロック機構付
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)196
仕上クロームメッキ
コード1035361200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
CP-420-MDと組合せて使用できます。
配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口
材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ無し、ダンパー:なし
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ付き、ダンパー:なし
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
狭いブラインドコーナー用のスライドヒンジです。狭いブラインドコーナー用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94/110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
広いブラインドコーナー用のスライドヒンジです。広いブラインドコーナー用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94/110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
ブラインドコーナー用のスライドヒンジです。標準的なブラインドコーナー用
用途扉の取付け
開き角度(度)94/110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチなし
1個
¥559
税込¥615
23日以内出荷
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチなし
1個
¥579
税込¥637
23日以内出荷
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
45°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。45°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金を使用したスライドオンシステムまたはデュオマティックSM座金を使用したクイック固定システムを使用したキャビネットへの扉
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
45°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。45°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
45°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。45°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。30°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。30°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
24°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。24°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)120
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ