キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーミワ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本
適合MIWA
材質ラッチ:鉄、ポリアセタール
寸法(mm)(フロント)130×25
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
ビスピッチ(mm)(フロント)110
スタンダードなラッチ金具。
開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。
付属品木ねじ
材質スチール
色グリーン
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
色白
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)鉄
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。
材質(本体)アルミニウム
材質(受け)ユニクロ
付属品皿木ネジ2.7×16mm
単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108
適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
扉が自動で閉まるウェスタン風ツール
材質本体/スチール 黒塗装
全長(mm)340
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質鉄(SPCC)
穴径(Φmm)2.5
寸法H(mm)6
寸法A(mm)36
寸法F(mm)14
寸法E(mm)17
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)15
仕上焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)2.5
アズワン品番64-7966-05
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質鉄(SPCC)
穴径(Φmm)3
寸法H(mm)6
寸法A(mm)30.5
寸法F(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)27
寸法C(mm)14
仕上焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)3
アズワン品番64-7966-04
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~43
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
色緑
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。
ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。
メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本
適合GOAL
材質ラッチ:鉄
寸法(mm)(フロント)57×25.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)27~45
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:鉄、ポリアセタール
付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)鉄
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
適合扉厚(mm)23~43
材質(ノブ)ステンレス
フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93
適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)2
寸法A(mm)40
寸法F(mm)4
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28
寸法C(mm)15
アズワン品番64-7966-09
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ