内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-61
質量(g)173
対辺(mm)36
ねじ径PF3/4inch×PF1inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-46
質量(g)85
対辺(mm)27
ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)7.4
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
関連キーワード