プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4030MT
材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
径(Φmm)約6.0(カシメ玉)
下穴径(Φmm)約2.0
足長(mm)約6.0
最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
関連キーワード