日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に。腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
仕様尾割
材質機械構造用炭素鋼
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様尾平
材質機械構造用炭素鋼
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質S45C
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕様完全熱処理
仕上焼付塗装(青)
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。
材質(本体)スチール
尾部幅(mm)65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)200
材質45C鋼材
硬度HRC40~45
表面クロームメッキ
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質炭素鋼
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900
材質機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番165-9961
質量(g)2300
寸法a(mm)15
呼称900
寸法b(mm)25
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!
材質(ヘッド)炭素鋼
寸法(mm)450
材質(パイプ)合金鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。
材質炭素鋼
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)約300
仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)約45
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。
尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。
材質炭素工具鋼
1個(1本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)テコ部:45
タイプテコバールタイプ
先端寸法(mm)6
尾部幅(mm)50
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1500
質量(kg)2.8
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)85
寸法C(mm)80
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼
寸法(mm)a:8、b:6
全長(mm)355
質量(g)665
アズワン品番64-7862-30
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1882
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管
幅(mm)スクレーパー部:約45
全長(mm)約1100
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手軽に使える安全本格工具
用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに
材質軸:SWRH62A、柄:PP
全長(mm)150
質量(g)66
尾部幅(mm)12
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
材質S53C
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質鋳造鋼
寸法(mm)a:8、b:6
全長(mm)450
質量(g)1475
アズワン品番64-7862-31
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質炭素工具鋼
1個(1本)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
寸法A(mm)25
寸法D(mm)100
寸法B(mm)17
寸法C(mm)110
関連キーワード
1
2
3
次へ