本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
材質(先端)真鍮
本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類ピンバイス
材質(本体)炭素鋼
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮
仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ
質量(g)18
全長(mm)110
適合サイズ(mm)0.1~0.9
トラスコ品番469-7618
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
種類その他バイス
材質(本体)FCD450
材質SK2
直角度(mm)0.005/100
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M6
硬度(°)HRC55~60
こんなお得な商品も!

ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
種類ピンバイス
材質(本体)特殊鋼
主な用途穴あけ作業
仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。
トラスコ品番243-3784
セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本
材質工具鋼
適合サイズ(mm)0~4.5
1セット(4本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様最大把握力:1500kgf
付属品専用クランプ2個
材質工具鋼
直角度(mm)0.008/100以内
平行度(mm)0.005/100以内
寸法I(mm)M10
硬度(°)HRC52-58
材質SKS
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)63
寸法B(mm)73
寸法C(mm)93
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス
材質(本体)快削鋼
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式
質量(kg)0.033
全長(mm)65
適合サイズ(mm)0.1~2.0
材質チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番437-4215
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)70
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AV-11
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
種類ピンバイス
材質(本体)スチール
チャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8
全長(mm)75/90/95/100
エスコ品番EA589RD
1セット(4本)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)40
口幅(mm)36
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-1
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS
質量(kg)7.5
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法A(mm)160
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)124
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
寸法J(mm)100
寸法G(mm)80
熱処理-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)73
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-4
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼
直角度(mm)0.004/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
寸法I(mm)M6
熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
硬度(°)HRC55~60
仕様口奥行:38mm
材質鍛鋼
質量(kg)2.8
口幅(mm)64
口の開き(mm)65
アズワン品番64-7864-39
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
種類精密バイス
最大口開き(mm)90
口幅(mm)63
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-3
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)45
口幅(mm)36
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-11
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)快速鋼
主な用途穴あけ作業
付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)0.08
全長(mm)65
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番437-4240
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質SK2
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。
トラスコ品番243-3785
材質工具鋼
全長(mm)100
適合サイズ(mm)0~3.2
先端径(Φmm)9
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)91
口深(mm)58
材質(本体)ねずみ鋳鉄
仕様アンビル機能付き
全長(mm)279
幅(mm)151
高さ(mm)217
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル)鋼材
トラスコ品番819-1314
質量(kg)7.6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
種類アングルバイス
最大口開き(mm)17
口幅(mm)16
口深(mm)8
主な用途精密加工作業
トラスコ品番809-6212
セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)20
全長(mm)30
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)20
質量(g)130
クランプ最大口開き(mm)17
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質SK2
直角度(mm)0.005/100
平行度(mm)0.003/100
硬度(°)HRC55~60
用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。
材質(本体)鋼材
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
種類精密バイス
最大口開き(mm)75
口幅(mm)74
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AV-1
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)50
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-21
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)75
口幅(mm)48
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-2
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)75
口幅(mm)48
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-12
1個
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)150
口深(mm)50
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
全長(mm)155
幅(mm)150
高さ(mm)145
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
トラスコ品番836-9872
質量(kg)2.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス
材質(本体)鋳鉄(FC25)
電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類ピンバイス
材質(本体)快削鋼
主な用途穴あけ作業
材質真鍮、快削鋼
キャップサイズ(mm)10
差込角(mm)6.35
仕様ミニドリル用
質量(g)33
全長(mm)65
適合サイズ(mm)0.1~2.0
トラスコ品番400-8499
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ