3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材 仕様アンビル機能付き、シャフト 適合機種TMB-90 トラスコ品番819-1315 質量(g)420
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷