適合【チェア】LE-1662F・S、スタッキングチェアーハープシリーズ、No.1050FG・F・S、No.1053FG・F・S、No.1055FG・F・S、No.1058FG・F・S
材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)11.5
キャスターΦ75mmストッパー付自在キャスター2個・Φ75mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×830×487
収納数LE-1662F・S・スタッキングチェアーハープシリーズ・No.1050FG・F・S・No.1053FG・F・S・No.1055FG・F・S・No.1058FG・F・S:30脚
アズワン品番64-8154-53
特性スタッキング可
1台
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
関連キーワード