28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄長座付取手
エコ商品
用途屋内外の大型、小型扉 材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ジョー・プリンス竹下鉄座付取手
エコ商品
用途屋内外の大型、小型扉 材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])850[86.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ジョー・プリンス竹下バネ入トランク取手(グリップ付)
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
エコ商品
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
エコ商品
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)240 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付ロックハンドル
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉 付属品ロッドガイド・スペーサー 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力密閉 薄型で取付け面からの高さ約45mm
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1,630 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締付抜差しハンドル
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途振動機器 材質本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理 タキゲンコード00371
1個
799 税込879
4日以内出荷

栃木屋Ⅱ型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等 材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード03490
1個
2,811 税込3,092
当日出荷

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装
1個
2,551 税込2,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)35 材質スチール 仕様
1個
399 税込439
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)35 材質スチール 仕様ベース付き、丸
1個
369 税込406
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)32 仕上黒ラッカー塗装つや消し、使い込んだ風合い 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚の絵を思わせる、存在感。 絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。 正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ) 材質(アジャスター)スチール シルバー 材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然とし がちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。 扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
材質本体・扉:スチール(粉体塗装) 取っ手:天然木 マグネット 緩衝材・ストッパー:シリコーン ホワイト 質量(g)約6200 耐荷重(kg)本体上部:約10 内容量(L)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×31.5×22 内寸(cm)本体:約W61.5×D26×H20.5(開口部:19) 本体上部:約W62×D27.5 取っ手:各約W30.5×D2 扉OPEN時:奥行約48
1個
12,500 税込13,750
9日以内出荷

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 取付基板木製15mm
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
1個ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。 キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。 上にはトースターなどを置くこともできます。 扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。 扉を閉めればすっきりと片づけることができます。 【お手入れ方法】 汚れは乾いた布で拭いてください。 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。 長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。 シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木、マグネット、緩衝材・ストッパー:シリコーン 寸法(mm)約650×315×H220 ホワイト 耐荷重(kg)本体上部約10
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨 付属品マグネットフック2個 材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス 耐荷重(kg)(庫内)約30 組立時間約40-60分
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様 材質(本体)ZAM1.2t粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135 質量(kg)5.8 材質(取手)SUS304 可変式コンビネーションロック
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 BASARA
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様 材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135 質量(kg)5.8 材質(取手)SUS304 可変式コンビネーションロック
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然とし がちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともでき ます。
材質本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーン 質量(g)約6300 耐荷重(kg)本体上部:約10 内容量(L)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.2×30×22 内寸(cm)本体:約W61.5×D26×H20.5(開口部:19) 本体上部:約W62×D27.5 取っ手:各約W30.5×D2
1個
11,500 税込12,650
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)