材質プレコート鋼板製t0.6mm
奥行(mm)325
仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ
材質プレコート鋼板製t0.6mm
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S
材質鋼板
色シルバー
高さ(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
防鳥網付
材質鋼板製t0.6mm
仕様同時給排用
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅60cmタイプ
寸法B(mm)599
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅90cmタイプ
寸法B(mm)899
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅75cmタイプ
寸法B(mm)749
材質プレコート鋼板製t0.6mm
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様組合せ高さ465~765cm
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
材質軟鋼線材製
付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)518
寸法B(mm)160
寸法C(mm)177
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-20GSUD,20GSU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)282
寸法B(mm)104
寸法C(mm)122
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)316
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
材質軟鋼線材製
適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)436
寸法B(mm)134
寸法C(mm)192
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)765
寸法B(mm)200
寸法C(mm)147
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)574
寸法B(mm)160
寸法C(mm)167
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。
材質鋼板
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード