水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装
トラスコ品番432-0956
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。
塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板
色グレー
寸法(mm)310×300
質量(g)約700
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。
細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。
ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり
付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー
トラスコ品番370-1140
幅(mm)約310
色ブルー
高さ(mm)約550
質量(g)約1320
奥行(mm)約350
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水栓継手や延長する鋼管と壁面に開口した穴との隙間埋めに使用します。
形状ブッシング
材質鋼管
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。
水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。
サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。
色黒
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
内寸(mm)(仕切り)70×50
トレー内寸(mm)175×175
店舗やオフィスのエントランスに最適な傘立て玄関にぴったりと収まる薄型タイプのアンブレラスタンド。
底面の受け皿は溜まった水も簡単に取り外し可能。合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷の防止も。
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。
スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。
お出かけ時のイライラも解消します。
また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。
用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。
材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン
水受皿が取り外し可能なため、溜まった水を容易に捨てることができます。
グリーン購入法適合
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。
ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。
配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。
背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ壁掛けタイプ
規格IP44
有効深さ(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2
扉形式片扉
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)W250×D40
関連キーワード