70ネジ用のキャップです。
材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番1-4984-04
仕様70ネジ用
1パック(10個)
¥465
税込¥512
当日出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入
材質スチール
アズワン品番67-2988-42
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
本体とフタは別売りです。このフタにぴったりの瓶は関連商品をご覧ください。
材質スチール
寸法(Φmm)ねじ山51.95
1個(4個)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き瓶シール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)使用可能ポリ袋:70
トラスコ品番802-0537
質量(kg)18
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
タイプ空ビン
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石
色グリーン
質量(g)650
TKG品番9-0251-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。
幅(mm)300
高さ(mm)410
奥行(mm)145
シリーズFUMI
同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
関連キーワード