種別ダクト
全長(m)3
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)電気亜鉛めっき
材質(ナット)電気亜鉛めっき
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理アルマイト処理クリア塗装
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)10
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。
チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用
仕様接続板・導体継手付き
仕上溶融亜鉛めっき
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)8
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)8.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)15
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)14.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)9.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)5.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接続H材用と、直線・分岐ダクトのコーナー用のケーブルプロテクターが付いています。
用途水平分岐と直線部の接続に用いる継ぎ金具です。
仕様スーパーダイマ
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
寸法(mm)220×33
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
用途ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)220
質量(kg)0.2
高さ(mm)20
奥行(mm)33
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)PC樹脂
質量(g)139
規格PSE
材質(カバー)ABS樹脂
適合負荷15A-125V
端子引込用端子・接地極端子
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
接続部品、直線タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA
色ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ