25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-31 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼SS400 スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
368 税込405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-43 形状ハーフユニオン 質量(g)63 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
7,970 税込8,767
8日以内出荷

エスコ品番EA442A-12 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)14 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)27 サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
950 税込1,045
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ニューマシンユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ
エコ商品
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ 寸法A(mm)23.5 ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法d(Φmm)12.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 最小断面積(mm2)133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-33 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)41 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,360 税込1,496
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

エスコ品番EA442A-44 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)68 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)46
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-66 形状ハーフユニオン 質量(g)149 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)11.1 寸法C(mm)55.6
1袋(2個)
5,720 税込6,292
翌日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-45 形状ハーフユニオン 質量(g)81 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
4,140 税込4,554
翌日出荷

ニューマシンニューコック SAP型 プラグ
エコ商品
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状プラグ 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(シール)特殊合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニューマシンニューコック SAP型 ソケット
エコ商品
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状ソケット 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(シール)特殊合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)