21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t 高さ(mm)12 容量(L)ニス引きペール缶20用 内径(Φmm)285.2 外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く) 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アサヒペン天切缶
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
1缶(9L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷

アサヒペンスーパープレス缶
エコ商品
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3 材質スチール(亜鉛メッキ仕上) 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
969 税込1,066
当日出荷

重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。 トラスコ品番206-5695 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)361 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 板厚(mm)0.34 使用できる主な薬品なし 内径(mm)286 直径(mm)300 パッキン 適合フタJPF-20
1缶
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。) トラスコ品番252-2805 適合機種DTN-LS-W、BK 材質スチール シルバー
1個
639 税込703
当日出荷

スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。 トラスコ品番206-5696 適合機種JP-20 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)17 使用温度範囲(℃)常温 フタかぶせ蓋 使用できる主な薬品なし 内径(mm)300 直径(mm)308 パッキン
1枚
899 税込989
当日出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。 空き缶シール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 容量(L)使用可能ポリ袋:70 トラスコ品番802-0536 質量(kg)18 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) タイプ空カン 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990 フタの種類オープン式
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。ペットボトルや空き缶や資源ゴミの分別に便利。ラクラク開閉蓋は片手でラクラク開閉。中身が見えず衛生的。分別※本製品を3台使用しています。複数並べて空き缶や資源ゴミなどの分別に。取り替え簡単ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!
付属品六角レンチ 適合ゴミ袋:45L 形状角形 質量(g)約2100 シリーズtower 耐熱温度(℃)蓋:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×40×54(蓋開口時:86) 寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部:15.5×30
1個
9,000 税込9,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

犬・猫・カラス等の被害から守ります。観光地の生ゴミ・空缶の収集に便利です。
材質スチール 幅(mm)705 質量(kg)15 溶融亜鉛メッキ 高さ(mm)710 奥行(mm)450 容量(L)160
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。ペットボトルや空き缶や資源ゴミの分別に便利。ラクラク開閉蓋は片手でラクラク開閉。中身が見えず衛生的。分別※本製品を3台使用しています。複数並べて空き缶や資源ゴミなどの分別に。取り替え簡単ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!
付属品六角レンチ 適合ゴミ袋:45L 形状角形 質量(g)約2100 シリーズtower 耐熱温度(℃)蓋:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×40×54(蓋開口時:86) 寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部:15.5×30
1個
5,000 税込5,500
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 空缶