13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスAP
エコ商品
ゴミ袋の交換が簡単にできる跳ね上げ開閉式タイプのダストボックス(ゴミ箱)。ゴミの種類が一目でわかる窓付き。ゴミ袋の着脱が簡単な新タイプの袋止め。蓋を閉める時の大きな音を軽減。広い間口の上部跳ね上げ式でメンテナンスも容易。専用分別シールが付属しています。(お客様貼付)。
用途オフィスや商業施設に 材質本体:スチール/粉体塗装、投入口:再生PP100% フタの種類オープン式 容量(L)約100 商品タイプ本体+フタ 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×730 質量(kg)16 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン) 質量(kg)4.7 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)高さ:600 適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
3,698 税込4,068
当日出荷

ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様軽量シートパネル
1ペア
2,798 税込3,078
当日出荷

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
689 税込758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸 開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能) キャビネット高さ(mm)200-450 取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付 材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)