31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLSパイプニップル 150
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ニップル 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLSパイプニップル 125
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ニップル 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLSパイプニップル 200
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ニップル 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ニップル 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,710 税込8,481
当日出荷

呼び径(A)15A エスコ品番EA469BA-15 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)2.8 長さ(m)2
1個
7,670 税込8,437
当日出荷

呼び径(A)25A エスコ品番EA469BA-25 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.2 長さ(m)2
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)32A エスコ品番EA469BA-32 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.5 長さ(m)2
1個
16,000 税込17,600
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)20A エスコ品番EA469BA-20 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)2.8 長さ(m)2
1個
9,550 税込10,505
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)50A エスコ品番EA469BA-50 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.8 長さ(m)2
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷

呼び径(A)40A エスコ品番EA469BA-40 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.5 長さ(m)2
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400相当(鍛造品) 厚さ(mm)24 タイプスリップオン 使用圧力(kPa)5
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400相当(鍛造品) タイプスリップオン 使用圧力(kPa)10
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
材質鉄ユニクロ 仕上ユニクロメッキ 棚受け金具L型棚受け
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3454 形状パイプ 長さ(m)4
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm)6.3
1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)