種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオンエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
材質炭素鋼
形状ハーフエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
最高使用温度(℃)300
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
形状エルボ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
最高使用温度(℃)300
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ10°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ5°
使用流体水
材質スチール
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
最高使用温度(℃)300
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
最高使用温度(℃)300
形状エルボ90°
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4945
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4949
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4946
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4943
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)63.1
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4941
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)8
呼び径(A)200
H(mm)126.3
肉厚t(mm)5.8
外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4939
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4944
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(B)8
呼び径(A)200
H(mm)84.2
肉厚t(mm)5.8
外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4950
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)8
寸法F(mm)203.2
呼び径(A)200
肉厚t(mm)5.8
外径(mm)216.3
外径OD(Φmm)216.3
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4947
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)8
寸法F(mm)304.8
呼び径(A)200
肉厚t(mm)5.8
外径(mm)216.3
外径OD(Φmm)216.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4948
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)127
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4940
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4942
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)52.6
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ユニオンエルボ
最高使用温度(℃)300
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
関連キーワード
1
2
次へ