ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番167-0537
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1201
質量(kg)49
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)314
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
キャスターHWU-200J(自在)
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1207×767
荷台寸法(幅)(mm)767
ハンドル高さ(mm)1220
パイプ径(Φmm)48.6
キャスター径(Φmm)200
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)770
質量(kg)15
高さ(mm)320
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)250
アズワン品番64-8338-47
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)985
質量(kg)13
車輪径(Φmm)250
高さ(mm)260
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)260
荷台寸法(mm)985×170
荷台寸法(幅)(mm)360
キャスター径(Φmm)250
積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで
アズワン品番64-8338-53
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。サイズバリエーションも揃っています。
用途市場などに。長尺の荷物の運搬に。
仕様積載面材質:スチール
材質本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中
幅(mm)590
均等荷重(kg)400
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8188
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ両袖ハンドル
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)298
荷台寸法(mm)1200×750
ハンドル高さ(mm)930
キャスター径(Φmm)200
特性長尺物搬送、静音
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4435
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)927
キャスター径(Φmm)200
ハンドルタイプサイドハンドルタイプ
1台
¥89,117
税込¥98,029
8日以内出荷
種別固定長手両袖
材質キャスター金具:スチール
質量(kg)34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
積載面寸法(mm)600×900
耐荷重(kg)300
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)838
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
特性長尺物搬送
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、高カゴ台車
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定長手両袖
サイズ大
車輪径(Φmm)130
材質(本体)スチール
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長尺式
ハンドル高さ(mm)838
材質(車輪・金具)スチール
外装ユニクロメッキ・全周ゴム
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール
1台
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
関連キーワード