掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)100
カップサイズΦ35×11mm
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
コード1035343200
自重(g)79
分野設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード