143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLS継手 45°エルボ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状エルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼S25C スケジュールS/80 関連資料(0.03MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イハラサイエンスSLB 45°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状45°エルボ 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イハラサイエンスWLB 45°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状45°エルボ
1個
829 税込912
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。 材質炭素鋼S25C 関連資料(0.03MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷



亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ45°プレスベンド 寸法B(mm)7 板厚(mm)0.5 差込口長さ40mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4940 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4942 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)52.6 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4943 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)63.1 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4941 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)8 呼び径(A)200 H(mm)126.3 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4939 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4944 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(B)8 呼び径(A)200 H(mm)84.2 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4951 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
86,980 税込95,678
9日以内出荷

1個
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ
1個
809 税込890
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4952 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)