引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)10
材質スチール
サイズ31A
寸法A(mm)105
寸法D(mm)8
寸法B(mm)40
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
使用荷重(kg)5
色黒
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
関連キーワード