こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質SUS304
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)15(タケノコ)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)11(タケノコ)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)9(タケノコ)
エスコ品番EA470AP-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる
使用流体空気、水(工業用水)、油
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質SUS304/SCS13A
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ