商品豆知識
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
ねじの種類PSネジ
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(テーパー)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)
形状ヘッダー
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316)
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS304TP)
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0184
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ブッシング
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)-20~80
適合流体油・ガス
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
関連キーワード
1
2
3
次へ