9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)