耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質SCS14A
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5064
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)8
呼び径(A)200
H(mm)126.3
肉厚t(mm)4
外径(mm)216.3
外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5063
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)3.4
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(5個)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5062
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)3.4
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
材質SUS316L
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
材質ステンレス
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状エルボ
仕上内面研磨
種類ワンタッチ管継手
形状エルボ45°
材質ステンレス製
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS304
形状45°エルボ
材質ステンレス製
形状エルボ45°
種類溶接継手
材質SUS304
形状エルボ
種類溶接式45°エルボ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS316L
形状45°エルボ
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-77
ねじ径Rc1”
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス316L
形状ヘルール
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
材質SUS034
形状エルボ45°
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状45°エルボ
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.27MB)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ