62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 寸法W(mm)30 板厚(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン トラスコ品番481-1381 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)352.8(36) 耐荷重(N)588 棚受け金具棚柱用
1個
74 税込81
当日出荷

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3420 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)232 寸法L(mm)150 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)90 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)140 耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷


SPH-15 ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)2.6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)40 アズワン品番64-6792-49 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
54 税込59
当日出荷

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番481-1372 シルバー 質量(g)6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)883 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3388 質量(g)468 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)36 寸法F(mm)55 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)29 寸法B(mm)125 寸法C(mm)125 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)150 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 寸法G(mm)55 棚受け金具L型棚受け
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスR棚受
付属品取付ビス 材質ステンレス 寸法D(mm)1.8 仕上ヘアライン 棚受け金具L型棚受け
1本
378 税込416
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型
補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 板厚(mm)3 幅W(mm)25 寸法D(mm)6 穴径(Φmm)5 穴数6 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法E(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受
エコ商品
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

SPB-15R-WT ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) ホワイト 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3422 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)370 寸法L(mm)250 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)190 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)240 耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3421 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)294 寸法L(mm)200 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)140 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)190 耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3387 質量(g)390 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)34.5 寸法F(mm)80 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)34 寸法B(mm)101.5 寸法C(mm)101.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)125 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3390 質量(g)234 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)30 寸法F(mm)36 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)28 寸法B(mm)55 寸法C(mm)55 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)75 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3389 質量(g)187 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)30 寸法F(mm)35 寸法E(mm)16 寸法B(mm)80 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)60 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3386 質量(g)312 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)33.5 寸法F(mm)65 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)77.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)100 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
269 税込296
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPN-15 ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)2 種類棚受 仕上バレル研磨 耐荷重N(kgf)588(60) アズワン品番64-6792-57 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
57 税込63
当日出荷

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(ステンレス)
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)290(2本) 付属品木ねじ 寸法W(mm)38 板厚(mm)5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 表面仕上げHL 棚受け金具L型棚受け
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨 質量(g)4.5 種類棚受 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷