材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×140×80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
形状角形
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途保管容器用の蓋に
材質ステンレス
商品タイプバット
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)
形状角形
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力約0.49MPa以下
板厚(mm)1
着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
シール方式Oリングシール
使用圧力最大0.49MPa
材質(本体)ステンレス鋼
材質(フタ)ポリエチレン
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム
形状角
ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃)
容量(mL)(約)650
質量(g)120(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
1セット(2個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃)
質量(g)(約)/84(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5
満水容量(mL)(約)470
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
熱の移動が起こりにくい、ステンレス真空二重まほうびん構造の容器です。 容器の外側は保冷時は結露しにくく、保温時は熱くなりにくくなっています。
材質ステンレス
ステンレス真空二重構造。温かい飲み物をいれても外側が熱くなりません。結露がしにくい。テーブルが汚れにくく、コースターが不要です。ほこりなどをカバーでき、温度キープにも効果的なフタ付きです。スプーンをさしたままでもフタができます。コーヒーやスープを作るときなどに便利な目盛り付き。本体丸洗い可能。使い心地のいいシンプルデザイン。
用途マイマグ、マイカップとして。保温/保冷/断熱ステンレス/カップ/ステンレスジャー/カップ/コップ/マグ/コーヒー/お茶/おうち時間/シンプル/おしゃれ/モダン/かっこいい/ホワイト/白/イエロー/黄色/ダークブルー/鉄紺/グレー/チャコール/スレイト/グラファイト
材質内びん・胴部:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン
容量(mL)280
質量(g)175
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×9.2×7.2
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
トラスコ品番504-8073
材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)150
型式ANXS-25
高さ(mm)174.35
奥行(mm)150
1台
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)55
満水容量(mL)300
1セット(3個)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)90
満水容量(mL)500
1セット(2個)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
仕様PE製押しフタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質18-10ステンレス
質量(g)約228
直径×高さ(mm)Φ110×58
TKG品番9-2138-2101
TKG品番(2017)6-1971-2401
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質18-10ステンレス
サイズΦ190×65
質量(g)約1000
直径×高さ(mm)約230
TKG品番9-2138-1801
TKG品番(2017)6-1971-2101
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ