76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WAKI(和気産業)ストライク タイプ3
川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)64×35.5×13.5 ビスピッチ(mm)48
1個
369 税込406
当日出荷

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
329 税込362
当日出荷

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)25 ビスピッチ(mm)54
1セット
839 税込923
当日出荷

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)37 ビスピッチ(mm)54
1セット
829 税込912
当日出荷

アトムリビンテック2方向調整ストライク
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途見付10mmのエッジ材用ストライク 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
429 税込472
当日出荷

川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)66×37.5×12 ビスピッチ(mm)50
1個
369 税込406
当日出荷

スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
698 税込768
当日出荷

BEST(金物)ストライク
用途スライドボルトのストライク 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
869 税込956
当日出荷

アトムリビンテックFK4560ストライク
FK4560用の別売りストライクです。
材質SUS304、鋼
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ストライク
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
979 税込1,077
欠品中

用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ(エイト)ストライクセット
従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
材質ステンレス+樹脂 幅(mm)41.5 高さ(mm)68.2
1セット
429 税込472
翌日出荷

トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

内開き・外開き兼用のラバトリーストライク。木口の切り欠き不要で取り付けが簡単です。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm パネル厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

材質ステンレス 付属品ネジカバー 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
849 税込934
当日出荷

トイレブース用金具・ラバトリストライク。内開き用・框厚調整範囲:23~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,288 税込1,417
翌日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング パネル厚(mm)36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNS-540用L型ストライク
用途ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種別ビス付 仕上HL
1個
389 税込428
5日以内出荷

1組
2,398 税込2,638
当日出荷

大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース外開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ六角化粧ボルト パネル厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
799 税込879
9日以内出荷

内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。 スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 適合扉厚(mm)36~40
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1組
2,298 税込2,528
3日以内出荷

大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース内開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの内開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ六角化粧ボルト パネル厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本) 材質ステンレス(SUS430)、樹脂 形状丸型 幅(mm)22.5 全長(mm)111 ホワイト ねじピッチ(mm)84 取付穴径(Φmm)6 アズワン品番65-2288-31
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本) 材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整 材質ステンレス(SUS430)、鋼板 寸法(mm)24×14×120(H) ねじピッチ(mm)107 取付穴径(Φmm)5.5
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
仕様木扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
239 税込263
5日以内出荷

片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
239 税込263
5日以内出荷

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZL-2402-G用のストライクプレートです。
仕様ガラス・木扉兼用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
71,980 税込79,178
4日以内出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷