材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SCS13A
形状異径ソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状異径ソケット
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
材質SUS304、EPDM
形状異径ソケット
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状ソケット
材質ステンレス
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質SCS13A
形状異径ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
材質ステンレスSUS304
L28mm
D122mm
D216mm
PT3/8-1/8
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-61
ねじ径Rc2”×1”
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)42
アズワン品番64-7853-69
ねじ径Rc1”×3/4”
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)28
アズワン品番64-7853-63
ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)42
アズワン品番64-7853-70
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)34
アズワン品番64-7853-65
ねじ径Rc1/2”×3/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)38
アズワン品番64-7853-67
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)34
アズワン品番64-7853-66
ねじ径Rc1/2”×1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-77
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)38
アズワン品番64-7853-68
ねじ径Rc3/4”×3/8”
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)28
アズワン品番64-7853-64
ねじ径Rc3/8”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-71
ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-60
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-75
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)25
アズワン品番64-7853-62
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-78
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-76
ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-57
ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-56
ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
形状ソケット
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-73
ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-59
ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-74
ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ