蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
川口技研専用ストライク。
川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス2本
適合GIKEN
材質ステンレス
寸法(mm)64×35.5×13.5
ビスピッチ(mm)48
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)70
横(mm)25
ビスピッチ(mm)54
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
材質SUS430、ボンデ鋼
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)70
横(mm)37
ビスピッチ(mm)54
1セット
¥829
税込¥912
当日出荷
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。
上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。
鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
川口技研専用ストライク。
簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス2本
適合GIKEN
材質ステンレス
寸法(mm)66×37.5×12
ビスピッチ(mm)50
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
調整範囲(mm)3
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
用途ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種別ビス付
仕上HL
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
材質ステンレス+樹脂
幅(mm)41.5
高さ(mm)68.2
1セット
¥429
税込¥472
翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
内開き・外開き兼用のラバトリーストライク。木口の切り欠き不要で取り付けが簡単です。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm
パネル厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
材質ステンレス
付属品ネジカバー
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
トイレブース用金具・ラバトリストライク。内開き用・框厚調整範囲:23~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
¥1,288
税込¥1,417
翌日出荷
外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
パネル厚(mm)36~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース外開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ六角化粧ボルト
パネル厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。
スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
適合扉厚(mm)36~40
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
1組
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース内開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの内開き
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ六角化粧ボルト
パネル厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
形状丸型
幅(mm)22.5
全長(mm)111
色ホワイト
ねじピッチ(mm)84
取付穴径(Φmm)6
アズワン品番65-2288-31
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整
材質ステンレス(SUS430)、鋼板
寸法(mm)24×14×120(H)
ねじピッチ(mm)107
取付穴径(Φmm)5.5
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ付浴室錠。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合COW
材質ラッチ:ステンレス
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~40
ビスピッチ(mm)(フロント)41
関連キーワード
1
2
次へ