ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。
用途釘抜きや部品の取り外しに
材質ステンレス
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)158
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)185
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
室内装飾用のインテリアバールです。
用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質ステンレス
硬度HRC40~45
表面処理鏡面磨き仕上
頭部形状V型
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-03
メーカー商品コード138-4281
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)800
アズワン品番64-6802-04
メーカー商品コード138-4286
1本
¥51,450
税込¥56,595
31日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-02
メーカー商品コード138-4282
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)33以上50未満
鍵3本付
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ステンレス鋼線
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質ステンレススチール
フタの種類かぶせ式
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として
材質ステンレス(18-8)
取付方式引掛け
商品タイプS字フック
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9
材質(ボール)SCS14(SUS316)
材質(キャップ)SCS14(SUS316)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)SCS304
材質(ナット)SUS304
材質(ボディシール)強化PTFE
材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
幅(mm)25
厚さ(mm)1
全長(mm)335
ピッチ(mm)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-300
目盛上下段cm目
本体質量(g)65
アズワン品番65-2725-88
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき
材質(ベース)ステンレス(SUS304)
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
ねじ穴数6
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ