鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)158
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-02
メーカー商品コード138-4282
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)185
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
室内装飾用のインテリアバールです。
用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質ステンレス
硬度HRC40~45
表面処理鏡面磨き仕上
頭部形状V型
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)800
アズワン品番64-6802-04
メーカー商品コード138-4286
1本
¥51,450
税込¥56,595
31日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-03
メーカー商品コード138-4281
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。
用途釘抜きや部品の取り外しに
材質ステンレス
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ステンレス鋼線
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として
材質ステンレス(18-8)
取付方式引掛け
商品タイプS字フック
ねじの種類Rc
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
口径タイプレデューストボア
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質ステンレススチール
フタの種類かぶせ式
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、
乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316
流体水・油・ガス等
寸法L(mm)54.5
寸法H(mm)42
寸法L1(mm)26.5
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)26
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
寸法d(Φmm)9
寸法W1(mm)30
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)/POM
推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
関連資料寸法図(0.39MB)
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ