117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 入数50個 適合ホースサイズ(mm)12~22
1袋(50個)
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-44 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~12~22
1個
150 税込165
当日出荷

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツツミ工業ホースニップル ステンレス製
エコ商品
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。 材質ステンレス
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)18 適合径(Φmm)20~22
1個
230 税込253
翌日出荷

塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)
エコ商品
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。 材質SUS304 推奨トルク(N・m)5.0+0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE 法規制RoHS2修正規制適合
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用 適合ホース外径(Φmm)18~22 材質主要部:ステンレス、青銅 トラスコ品番818-7493 質量(g)17
1個
369 税込406
当日出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースクリップ
取付けやすく、高強度のホースクリップです。 ホース外皮を痛めない構造になっています。 器具の振動などで緩むことがありません。 材質は高品位オールステンレスSUS304です。
材質オールステンレスSUS304
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。
材質ステンレスSUS304 強度
1個(1個)
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
1個ほか
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS304 ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 バンド幅(mm)14.2 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.65 ボルト(mm)(6角)8mm
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 仕様ROHS互換 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 表面(クランプバンド)プレーン
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小口径のホースに使いやすいバンドです。 ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
用途マイナス溝 締付範囲(Φmm)22~8 バンド幅(mm)8 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番5-3096-12 寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)
1個
149 税込164
当日出荷