60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。 材質SUS304ステンレス 形状ニップル 使用圧力(MPa)3.45以下 温度(℃)-50~+150 使用流体空気、水、油
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質ステンレス(SUS304) ねじサイズR3/8 タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質ステンレス(SUS304) ねじサイズR3/8 タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 仕様ROHS互換 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 表面(クランプバンド)プレーン
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-69 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(2個)
65 税込72
当日出荷

必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-76 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(10個)
275 税込303
当日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-72 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)12~23
1袋(2個)
80 税込88
当日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1袋(10個)
405 税込446
欠品中

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-79 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)12~23
1袋(10個)
320 税込352
当日出荷

1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

1袋(10個)
355 税込391
当日出荷

ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手 材質(継手)SUS304 材質SUS304
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 仕様ROHS互換 材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 クランプ範囲(mm)25~40 二面幅SW(mm)7 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき バンド幅(mm)9 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 締付トルク(N・m)3 表面(クランプバンド)プレーン
1パック(10本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 クランプ範囲(mm)25~40 二面幅SW(mm)7 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき バンド幅(mm)9 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 締付トルク(N・m)3 表面(クランプバンド)プレーン 特性ROHS互換
1パック(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304(バンド・ハウジング) 材質(スクリュー) バンド幅(mm)8(帯)
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)22 適合径(Φmm)60~63
1個
540 税込594
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)13~23 入数10個
1箱(10個)
6,810 税込7,491
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)13~23 入数10個
1箱(10個)
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)24 適合径(Φmm)68~73
1個
705 税込776
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)20 適合径(Φmm)40~43
1個
405 税込446
当日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)13~23 エスコ品番EA463CD-23 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)114.3 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)59~83 エスコ品番EA463CC-83 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,570 税込7,227
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)13~23 エスコ品番EA463CC-23 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,730 税込5,203
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)59~83 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-83 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷