網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304
種類丸型レジスター
表面処理電解研磨
メッシュ(防虫網)16メッシュ
ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン(HL)
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。
シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
色クリアー
材質本体部:SUS304
仕様防虫アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ72度
仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
材質SUS304
仕様防虫網付
タイプフェイス脱着式
寸法A(mm)197
寸法D(mm)75
寸法E(mm)8
寸法B(mm)254
寸法C(mm)20
仕上研磨
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスターガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
使用場所内外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
種類丸型レジスター
材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番431-3569
質量(g)375
寸法A(mm)224
寸法D(mm)18
寸法E(mm)55
寸法B(mm)145
寸法C(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型レジスター
温度(℃)72
表面処理電解研磨
通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。
シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
色クリアー
材質本体部:SUS304
仕様防虫アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ72度
仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスター
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
仕上ブラック焼付塗装
使用場所内壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)60.3
切込寸法(mm)155×205
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
形状丸型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上(スピン)
取付け方法掘込
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状丸型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上(スピン)
取付け方法面付
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)225×454
開口寸法(mm)194×408
有効換気面積(cm2)310.2
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。
付属品ねじ×6本
材質SUS304
外寸(mm)100×440
有効換気面積(cm2)68
1枚
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)80×909
有効換気面積(cm2)165.4
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
仕様ダンパーなし
付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本
寸法(mm)137×454
開口寸法(mm)105×408
有効換気面積(cm2)155.1
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304
種類角型軒天換気口
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。防火ダンパーFD付き
用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる
寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 920
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様ダンパー付
付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)137×454
表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)105×408
有効換気面積(cm2)155.1
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。
付属品タッピングねじ4本
材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様(ダンパー)100℃
付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色シルバーグレー
種類角型軒天換気口
開口寸法(mm)(H×W)60×865
仕上アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。
付属品タッピングねじ4本
材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。
材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる
寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
関連キーワード
1
2
次へ