10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。 質量(g)260
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) タイプNo.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス鋼板!!。レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!
用途レンガ積み作業に。 材質板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材 質量(g)282
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #5
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。 トラスコ品番237-6023 材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木 幅(mm)コテ:109 全長(mm)125 刃幅(mm)225 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)全長130 こて部全長(mm)126
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #2
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。 トラスコ品番237-6026 材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木 幅(mm)コテ:145 全長(mm)125 刃幅(mm)265 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)全長130 こて部全長(mm)170
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。 材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木 寸法(mm)220×110×100 質量(g)176 タイプ#5相当 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。 材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。 質量(g)245 本体サイズ(mm)255×140×105
1丁
1,598 税込1,758
4日以内出荷