一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質SUS304
材質ステンレスSUS304
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス
全長(mm)50
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
注ぐ際に便利な取手付きです。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
足部は空気抜きの溝付きです。
吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.9
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
寸法A(mm)110
寸法B(mm)50
足長(mm)90
足外径(Φmm)50
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
詰め替え用アルコールを便利に容器に移せるアルコール対応ステンレス製
セット内容本体×1
材質ステンレス
寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(適用差込口)50
口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50
アズワン品番4-3900-01
穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
¥32,900
税込¥36,190
10日以内出荷
上径(Φmm)125
高さ(mm)88
材質(本体)18-8ステンレス
下径(Φmm)15
網目40メッシュ
TKG品番9-0507-0601
TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質18-8ステンレス
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
ドラム缶専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)50
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172
足長(mm)68
アズワン品番5-4012-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
偏芯タイプの特殊ロートです。
用途製薬工場で使用されています・
材質SUS316L
板厚(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
タイプ細口
足径(Φmm)15
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
足長(mm)90
足外径(Φmm)27.2
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
取手が付いていますので、安定した作業が可能です。
取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。
材質ステンレス(SUS304)
石油缶用の専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
材質18-8ステンレス
口径(Φmm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ