282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼製扉等 長さ(mm)205 種類平蝶番 耐荷重(kg)160~170 材質(軸)SS400 板厚(mm)6 仕上生地 横(mm)164 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
エコ商品
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼 (SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,019 税込2,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト重量用平蝶番
エコ商品
平型と平行型があります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)500 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM6 タキゲンコード13046
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上
1個
726 税込799
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用 サッシ蝶番
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)125 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
305 税込336
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト重量用平蝶番
エコ商品
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番
エコ商品
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13471
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

ホシモトSUS製平重量蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモトSUS製重量用平蝶番
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用・その他各種BOX 材質ステンレス 表面処理ヘアーラインバフ研磨 質量(g)461.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ 開き角度(度)180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類旗丁番(抜き差し丁番) 仕上ヘアライン仕上 羽根厚さ(mm)6
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 表面処理バフ研磨 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用平蝶番
エコ商品
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。 羽根厚さ(mm)6 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 種類平蝶番 本体長さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用・角型裏蝶番
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用角型裏蝶番
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
1個
583 税込641
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ステンレス重量用蝶番。 ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)