43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685
材質ステンレス 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960
材質ステンレス 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや消しの黒色です。
用途開き扉に。 トラスコ品番195-3117 セット内容皿タッピングネジ4×25 幅(mm)100 全長(mm)127 材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール 質量(g)350 寸法D2(mm)18 板厚(mm)3 アズワン品番64-8671-59 ねじ穴数10
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途木製の扉(開き戸)に使用します。 付属品皿木ねじ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)102 幅(mm)102(開き) 厚さ(mm)2 マットブラック ねじ穴数8
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質(E-RING)SUS304 材質(本体)A6063 アルマイト 材質(ピン)SUS303 材質(ブッシュ)POM 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理BL(ブラック)
1箱(10枚)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に その他摩耗が少ない2枚リング入 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理BL(ブラック)
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×25 許容荷重(kg)18 呼び寸法103×89 板厚(mm)2 縦(mm)103 横(mm)88.4
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.5×25mm 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)89 厚さ(mm)2 全長(mm)102 穴径(Φmm)6 穴数4 アズワン品番65-2284-43
1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

ハイロジックステンレス旗丁番
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて。左右兼用。上下に羽根を抜き差しできます
材質ステンレス
1袋
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
1袋
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックステンレス旗丁番
開き戸などの開閉軸に用いる左右兼用タイプの旗蝶番。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
1枚ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS304 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)20 呼び寸法(mm)102 板厚(mm)2 縦(mm)102 横(mm)102
1箱(2枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
1袋(2枚)
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
1袋(2枚)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)
材質ステンレス 寸法(mm)102×89 タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)89 ねじ穴数8
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スプリング自由丁番 DA型
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法E(mm)10.5 寸法C(mm)3 勝手 寸法P(mm)14.2 寸法V(mm)2
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法E(mm)10.5 寸法C(mm)3 勝手 寸法P(mm)14.2 寸法V(mm)2
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

栃木屋抜差クリーンヒンジ
エコ商品
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色 使用温度範囲(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

栃木屋隠しクリーンヒンジ
エコ商品
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304 質量(g)89 使用温度範囲(℃)-40~80 難燃性(UL)94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)