従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304
形状三方継手
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
キミツ缶と真空ポンプを接続し、缶内圧を減圧および常圧にコントロールをします。
材質ステンレス
アズワン品番62-3091-72
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316
流体水、油、ガス等
タイプLポート
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS F316
バルブ種類ボールバルブ
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状チーズ
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力20K
圧力2.0MPa以下
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状三方径違いチーズ
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.29MB)
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-31
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥170,300
税込¥187,330
7日以内出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状チーズ
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力20K
圧力2.0MPa以下
寸法Rc(mm)3/4
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-26
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1/2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-28
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥83,300
税込¥91,630
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-30
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1・1/2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥140,500
税込¥154,550
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-29
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1・1/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥126,700
税込¥139,370
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げバレル研磨
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-27
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc3/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥65,600
税込¥72,160
当日出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-59
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM
形状三方径違いチーズ
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー
適合温度(℃)0~130
関連資料(0.29MB)
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-57
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-55
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-56
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-60
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥48,500
税込¥53,350
翌日出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-62
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A
材質(本体)SCS14A
電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
保護構造防沫形(IP-54相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
最高使用圧力(MPa)0~1.0以下
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
適合流体水・油・空気
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格連続
電圧変動許容範囲定格電圧±10%
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-61
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥69,400
税込¥76,340
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)14
短辺(mm)322
長辺(mm)573
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質ステンレス
高さ(mm)14
短辺(mm)322
長辺(mm)422
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
材質ステンレス
高さ(mm)15
短辺(mm)232
長辺(mm)276
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2198-01
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-99
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)14
短辺(mm)232
長辺(mm)573
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)179
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22809
1個
¥1,911
税込¥2,102
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ