カテゴリ

  • 厨房用品(6)
    • シール容器・フードコンテナ(1)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • びん/容器類(6)
  • 卓上消耗品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンダイヤ(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • THERMOS(サーモス)(1)
  • ヒロショウ(1)
容量(L)
  • 4~5未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
材質
  • ステンレス
  • アルミ(3)
  • ガラス(8)
  • シリコン(3)
  • 樹脂(60)
  • 耐熱ガラス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸容器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップTHERMOS(サーモス)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2保冷効力(℃)8以下(1時間)
フタ付丸型容器セット ヒロショウフタ付丸型容器セットヒロショウ
789税込868
1セット(3個)
9日以内出荷
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン質量(g/個)55満水容量(mL)300
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(旧:日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
6,990税込7,689
1個
22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(旧:日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
6,290税込6,919
1個
22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,900税込26,290
1個
22日以内出荷
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
289,800税込318,780
1個
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
丸形シール容器 サンダイヤ丸形シール容器サンダイヤ
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品PE製押しフタ付き材質SUS304形状丸形
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら