背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5
背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。
用途仕上塗用。
材質コテ板:ステンレス、柄:木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。
用途壁の薄塗仕上や各種施工作業に。
材質SUS420J2
板厚(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
柄中首
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。背金付きで強度がある鏝です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
材質ステン、木柄
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)170
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)180
質量(g)128
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)180
質量(g)250
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)250
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
柄木
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
コテの背金にレーザーでスリットが入り、通常よりも柔軟性の高いコテになっています。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
こて部全長(mm)85
幅(mm)(コテ)60
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス
トラスコ品番855-7119
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
2か所は丸角仕様です。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6044
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)312
こて部全長(mm)270
アズワン品番64-8323-95
元幅(mm)130
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
手にフィットし易いハンドルです。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6061
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)166
こて部全長(mm)230
アズワン品番64-8324-77
元幅(mm)70
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ