操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
ブレーキ/ストッパーあり
SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)
材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール
材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)
材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール
材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)806
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)23
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
幅(mm)950
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)905
奥行(mm)600
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
高さ(mm)905
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(mm)745×455
荷台寸法(幅)(mm)455
荷台寸法(奥行)(mm)745
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
1台
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)600
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2847
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2812
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)872
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2839
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2804
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)868
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード