軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
幅(mm)950
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)905
奥行(mm)600
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2804
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)868
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード