25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JF-T100 ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)638 種類標準 奥行(mm)110 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) アズワン品番64-8568-71 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

TK-W-45F ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製玉付回転フック
エコ商品
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)34 種類標準 奥行(mm)44 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ 長さ(mm)100 線径(Φmm)4
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿木ねじ 2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)33 高さ(mm)40 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)34 アズワン品番65-2284-59 吊下荷重(kg)6
1個
520 税込572
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7 寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100 アズワン品番64-2287-39 吊下荷重(kg)15
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11 寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120 アズワン品番64-2287-41 吊下荷重(kg)35
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

控えめなデザインです。壁に取付
用途ワードローブ 寸法(mm)200×255 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ) 仕様回転フック 3 個付
1個
66,980 税込73,678
23日以内出荷

安全な玉付の先端をもつ新しい回転フックです。首を左右に180度振ることができますので不要の時はかさばりません。
安全荷重(kg)3 材質ステンレスSUS304
1箱(2個)
579 税込637
翌々日出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 寸法(mm)40×132×317 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付 仕様回転式、取付部品付き
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)85×73 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)95×65 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付 仕様回転、取付部品付き
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

RF-50S ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3959 質量(g)33 種類多連 奥行(mm)39 仕上サテン仕上 取付け方法天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)40 吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス3連フック
エコ商品
・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

RF-U50 フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0479 質量(g)40 種類多連 奥行(mm)26 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)60 吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法壁付け 種類標準 付加機能可動(フリクション) 付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に 材質ステンレス(SUS304) 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) 種類多連 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能可動(フリクション) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼 トラスコ品番799-9178 セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30 質量(g)800 種類ナス環タイプ 奥行(mm)114.5 寸法H(mm)106 寸法A(mm)80 寸法B(mm)164 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS13) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)392 吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。 、
用途ワードローブ 寸法(mm)300×1500 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ) 仕様回転フック 3 個付
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷