柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)95
元幅(mm)102
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
0.5mmと絶妙なしなやかさ。ステンレスで耐久性も高い。
用途土間仕上げ作業に。
材質ステンレス
全長(mm)270
質量(g)0.25
板厚(mm)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
サビにくいステンレス製の鏝です。壁土のスベリが良く塗りやすい鏝です。壊れるまで背金が取れない強力接着です。有機系溶剤(シンナー類)でも洗えます。
用途コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、修復。
材質ステンレス
板厚(mm)0.5
壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
厚さ(mm)0.5
関連キーワード