耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体
材質SUS304
形状水圧テストプラグ
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)
材質(ゴムシール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)2.5
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)600
1組
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)700
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)700
1組
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)600×500
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)550×600
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)800×700
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手右
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手左
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手右
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手左
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
関連キーワード