裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)ABS樹脂
材質(刃)430ステンレス
寸法(mm)108×293
質量(g)約178
材質(柄部)エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大根おろしが超軽い。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
全長(mm)90
質量(g)74
寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。
材質(おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂
質量(g)約358
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×113×63
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。
セット内容おろし金、受け皿、水切り
材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
おろし金は裏から水で流すだけでお手入れ簡単。滑り止め付
材質金属部:18-8ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅105×奥行215×高さ75
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
「細かめ」やわらか食感・「粗め」繊維しっかり!両面で細・粗2種類のおろしができます。特殊加工の鋭い刃で抵抗が少なくおろしやすいです。おろした後はそのまま食卓へ、 ワンタッチで外せるケース付き。端にはすべりにくいストッパーが付いているので、容器を使用しない場合でもおろしやすい仕様です。握りやすく、滑りにくい太グリップです
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度60℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) おろし部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)228
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×60×110
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
きめ細やかなふわふわ食感!大根おろしが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、大根おろしが簡単に作れます
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90℃)・おろし部:ステンレス鋼
質量(g)74
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×25×90
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
きめ細やかなふわふわ食感!大根おろしが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、大根おろしが簡単に作れます。便利な容器付きです
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90℃) おろし部:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)160
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×75×90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード