丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
¥8,210
税込¥9,031
8日以内出荷
材質ステンレス
耐荷重(kg)1360
ベース寸法(mm)83×77
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
材質ステンレス
耐荷重(kg)1360
ベース寸法(mm)83×69
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-54
軸受種類メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-55
軸受種類ベアリング
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)120
寸法B(mm)58
寸法C(mm)68
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)10
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番808-7417
材質ステンレス
寸法A(mm)100
基本使用荷重(kg)125
寸法B(mm)58
寸法C(mm)84
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受メタル
車数2
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード